Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-206

  • ERIKS:23982647
  • Hersteller:FB-206
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen und einen Lager-Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung. Das Drei-Bolzen-Design gewährleistet eine sichere Befestigung und Stabilität. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Korrosionsbeständigkeit in industriellen Umgebungen. Die dynamische Tragfähigkeit von 4381 lb ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.

Funktionen
  • Die dynamische Tragfähigkeit von 4381 lb eignet sich für mittlere bis hohe mechanische Belastungen.
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine zuverlässige Rotationsgenauigkeit bei wechselnden Belastungen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Drei-Bolzen-Flanschblock-Ausführung erhöht die Montagesicherheit und die Betriebsstabilität
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion unter rauen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Maschinen, die eine robuste Lastunterstützung benötigen
  • Ideal für Materialflusssysteme in Industrieanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere Drei-Bolzen-Flanschbefestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

397,91 €/ Stückexkl. MwSt

465,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
40.89 mm
Höhe
44.2 mm
Breite
81.79 mm
Höhe Achse
95.3 mm
Außendurchmesser
56.64 mm