Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-205C

  • ERIKS:23982644
  • Hersteller:FB-205C
Image 1
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Flanschgehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche und einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Die konzentrische Wellenklemmung und die zonenvergütete Innenringlaufbahn erhöhen die Zuverlässigkeit. Die schwarze Oxidbeschichtung des Lagereinsatzes und die zylindrische Bohrung gewährleisten eine robuste mechanische Leistung. Die M10-Schraubengröße und das Standardprofil der Außenringauflage ermöglichen eine sichere Befestigung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Das standardisierte Außenringbordprofil gewährleistet gleichmäßigen Kontakt und eine stabile Lastverteilung
  • Schwarzoxid-Buchsenbeschichtung hilft, Oberflächenkorrosion zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Wellenkontakt und minimiert Vibrationen während des Betriebs
  • Die zonenvergütete Innenlaufring erhöht die Lagerhaltbarkeit und verringert vorzeitigen Verschleiß bei hohen Belastungen.
  • Pulverbeschichtetes Flanschgehäuse bietet erhöhten Korrosionsschutz in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessausrüstung in Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko
  • Ideal für Maschinen mit häufiger Vibration und anspruchsvollen Anforderungen an die Wellenlagerung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine widerstandsfähige Flanschblockmontage erfordern
Zur Liste hinzufügen

383,12 €/ Stückexkl. MwSt

448,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
40.89 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
85.7 mm