Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-205

  • ERIKS:23982643
  • Hersteller:FB-205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Standardlager mit einer zylindrischen Bohrung von 25 mm. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen und ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°. Es ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet. Für die Nachschmierung ausgelegt, arbeitet es zuverlässig bis zu 104 °C. Die feste Ausführung und das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleisten eine stabile Leistung in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Befestigung.

Funktionen
  • Eine maximale Temperatur von 220 °F ermöglicht den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und vereinfacht die Wartung
  • ±2,0° statischer Versatz gleicht Wellenauslenkungen aus und verringert Spannungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung und erhöht die strukturelle Stabilität
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für einen zuverlässigen Lagerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik: Gewährleistet zuverlässige Leistung
  • Ideal für Industriepumpen: Gewährleistet Ausrichtungsstabilität
  • Verwendet mit Förderanlagen: Sorgt für eine sichere Befestigung
Zur Liste hinzufügen

349,25 €/ Stückexkl. MwSt

408,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
120.65 mm
Höhe
133.35 mm
Breite
120.65 mm
Höhe Achse
85.7 mm
Lager
Standard-Lager
Gehäuse
Gusseisengehäuse