Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-20

  • ERIKS:23982634
  • Hersteller:FB-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl, der für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist. Das Drei-Bolzen-Flanschdesign gewährleistet eine sichere Befestigung und Ausrichtung, während der Standardlager-Typ mittlere Lasten trägt. Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu 104°C und bietet eine robuste Leistung für Maschinen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht moderate Fehlausrichtung für vielseitige Installationen
  • Das Drei-Schrauben-Flanschdesign erhöht die Befestigungssicherheit, um eine Verschiebung der Welle unter Last zu verhindern
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert die Wartungsintervalle und minimiert Ausfallrisiken
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz ist verschleißfest und gewährleistet eine dauerhafte Lagerzuverlässigkeit
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe Festigkeit und Stabilität für die Ausrichtung von Industriemaschinen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die langlebige und zuverlässige Lagerbaugruppen benötigen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine stabile Leistung der rotierenden Welle erfordern
  • Wird mit Förderanlagen zur Unterstützung des kontinuierlichen Materialtransports verwendet
Zur Liste hinzufügen

416,77 €/ Stückexkl. MwSt

487,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
111.25 mm
Höhe
172.97 mm
Höhe Achse
107.95 mm