Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-18

  • ERIKS:23982609
  • Hersteller:FB-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über eine zylindrische Bohrung mit einer einlippigen Kontaktabdichtung und einem laufbahnführenden Käfig. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung für industrielle Anwendungen mit festem statischem Ausrichtungsbedarf. Der Einsatz ist schwarzoxidbeschichtet und für Nachschmierung ausgelegt, um sowohl statische als auch dynamische Lasten zu tragen. Die Einheit ist für Temperaturen bis zu 104 °C geeignet und damit für anspruchsvolle Umgebungen einsetzbar.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verbessert die Wartungseffizienz und verlängert die Betriebszeit
  • Einsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung widersteht Korrosion unter rauen Industriebedingungen
  • Ein landreitender Käfig minimiert die Reibung und verlängert die Lebensdauer des Lagers bei Dauerbetrieb
  • Einfachlippendichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und Schmierstoffaustritt
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Integrität und widersteht Verformungen bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsmaschinen, die lange Wartungsintervalle erfordern
  • Ideal für Verpackungsanlagen, die mäßigen Vibrationen und Temperaturen ausgesetzt sind
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine feste Ausrichtung und Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

411,88 €/ Stückexkl. MwSt

481,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
28.58 mm
Wellendurchmesser
1.1/8 in
Länge
136.65 mm
Breite
81.79 mm
Höhe Achse
95.25 mm