Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-16

  • ERIKS:23440408
  • Hersteller:FB-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse mit drei Befestigungsbohrungen für eine sichere Montage. Der Kugellagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet Festigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Einheit toleriert statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0°, was die Betriebssicherheit erhöht. Für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 104 °C ausgelegt, verfügt sie über eine Nachschmiermöglichkeit für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220 °F ermöglicht den Einsatz in industriellen Hochtemperaturumgebungen
  • Die Nachschmierfähigkeit über einen Schmiernippel verlängert die Wartungsintervalle und die Betriebszeit von Lagern.
  • Eine statische Ausrichttoleranz von bis zu ±2,0° verringert die Belastung von Wellenbaugruppen
  • 52100-Lagerstahleinsatz hält hohen Betriebsbelastungen stand und ist verschleißfest
  • Das Flanschgehäuse mit drei Befestigungsbolzen gewährleistet eine stabile und sichere Befestigung auf Montageflächen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die robuste Lagerbaugruppen benötigen
  • Ideal zur Montage in Rahmen von Fördertechnikgeräten
  • Wird mit Förderanlagen für eine zuverlässige Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

344,44 €/ Stückexkl. MwSt

402,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
81.03 mm
Höhe
38.1 mm
Höhe Achse
85.73 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Lager
Kugellager