Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-14

  • ERIKS:23440407
  • Hersteller:FB-14
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Kugellager mit einfacher Lippendichtung und Abstreifer für erhöhten Schutz. Das Gehäuse aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Industrieumgebungen. Die Einheit ist für Wellendurchmesser von 0,875 Zoll ausgelegt und arbeitet zuverlässig bis zu 225 °F. Schraubenabstände und Befestigungsmerkmale gewährleisten eine sichere und präzise Montage in Maschinen.

Funktionen
  • Geeignet für Wellendurchmesser bis 0,875 Zoll und gewährleistet vielseitige Kompatibilität
  • Das Flanschgehäuse erleichtert die Montage bei beengten Platzverhältnissen
  • C3-Norm-Radialluft minimiert die Reibung und ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen
  • Einfachlippendichtung mit Schleuderscheibe verringert Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatoreinheiten in HLK-Installationen
  • Ideal zur Montage in landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

349,26 €/ Stückexkl. MwSt

408,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
22.23 mm
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
81.03 mm
Höhe
36.83 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
85.73 mm
Außendurchmesser
33.35 mm