245,06 €/ Stückexkl. MwSt
286,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | FB |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 101.6 mm |
Höhe | 36.83 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 76.2 mm |
Außendurchmesser | 30.28 mm |
Lager | Einschlüsse-Lager |