Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung FB-10

  • ERIKS:23440405
  • Hersteller:FB-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über einen Bohrungsdurchmesser von 0,625 Zoll und ein robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse für erweiterten Schutz. Das Drei-Bolzen-Befestigungsdesign sorgt für eine sichere Montage und eine effektive Lastverteilung. Mit einer statischen Tragfähigkeit von 1.444 Pfund und einer maximalen Betriebstemperatur von 220 °F ist diese Einheit für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet. Die schwarze Oxidbeschichtung bietet zusätzlichen Korrosionsschutz in verschiedenen Anwendungen.

Funktionen
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine Justierung von ±2,0°, was Installationsbeschränkungen verringert.
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Korrosion in feuchten Umgebungen
  • Zonenvergüteter Innenring erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenermüdung unter hoher Belastung
  • Die Drei-Bolzen-Flanschbefestigung sorgt für eine stabile Installation und verringert Fehlausrichtungen sowie Betriebsunterbrechungen.
  • Pulverbeschichtetes Flanschlageregehäuse erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und raue Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die mäßig korrosiven Bedingungen ausgesetzt ist
  • Verwendet mit Verarbeitungsmaschinen, die bei erhöhten Umgebungstemperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, die robuste Flanschgehäuse mit drei Schrauben benötigen
Zur Liste hinzufügen

251,68 €/ Stückexkl. MwSt

294,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
FB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
15.88 mm
Wellendurchmesser
5/8 in
Länge
106.43 mm
Höhe Achse
76.2 mm