Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung CRFBS-PN16

  • ERIKS:23980854
  • Hersteller:CRFBS-PN16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein Flanschgehäuse aus Edelstahl mit gerader Bohrung und Wellenbefestigung durch Stellschraube. Für Korrosionsbeständigkeit konzipiert, umfasst sie einen auf dem Bund laufenden Käfig und einen mit Phosphor-Nickel beschichteten Lagereinsatz. Die Drei-Bolzen-Konfiguration ermöglicht eine sichere Befestigung für Standardanwendungen. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F und ist für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz erhöht die Beständigkeit gegen Rost und chemische Einflüsse
  • Landlaufender Käfig reduziert Reibung und Verschleiß und unterstützt eine gleichbleibende Lagerleistung
  • Die Sicherung der Welle mit Madenschraube gewährleistet einen sicheren Halt der Welle und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs.
  • Das Drei-Schrauben-Flanschblock-Design sorgt für eine stabile und sichere Befestigung und reduziert Vibrationen
  • Das Edelstahlgehäuse ist korrosionsbeständig in feuchten oder anspruchsvollen Umgebungen und erhöht die Lebensdauer.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine einfache Wartung und Nachschmierung erfordern
  • Verwendet mit Fördertechnik in korrosiven Industrieumgebungen
  • Ideal für Fördersysteme in Lebensmittel- und Getränkeverarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

534,29 €/ Stückexkl. MwSt

625,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRFBS-PN
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
81.03 mm
Höhe
38.1 mm
Breite
71.37 mm
Höhe Achse
85.7 mm