0,12 €/ Stückexkl. MwSt
0,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SCHNORR |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Maß | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
Ausführung | Typ S |
Typ | Federring |