0,06 €/ Stückexkl. MwSt
0,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SCHNORR |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Dicke | 0.45 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Maß | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
Ausführung | Typ S |
Typ | Federring |