Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Ventilstellungsregler Serie: SRD998 Aluminium 90 Grad und lineair Einfachwirkend 4- 20 mA Mit Rückmeldung HART 7

  • ERIKS:14476139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.254,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.637,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SRD998
Übertragung
90 Grad und lineair
Ausführung
Ventilstellungsregler
Funktionssteller
Einfachwirkend
Eingangssignal
4 - 20 mA
Eingangsdruck
1,4 bis 6 bar
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC, 2-Leiter
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66
Elektrischer Anschluss
Überwurfmutter M20x1.5
Display
Ja
Kommunikation
HART 7
Mit Rückmeldung
Ja
Rückmeldung
4 - 20 mA
Hub
8 bis 260 mm
Mit Konsole
Nein
Mit Montageset
Nein
Material Gehäuse
Aluminium
Umgebungstemperatur
von -40 bis 80 °C
Ersatzteile & Zubehör

141,50 €/ Stückexkl. MwSt

165,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

90,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026