Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Endschalter Typ: 2594 Serie: SGE985 2xV4NT7UL Aluminium IP65 Geeignet für: Linearer Antrieb mit Säulen DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600598
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SGE985
Typ
2594
Ausführung
Mikroschalter
Schalter Modell
V4NT7UL
Schalter Typ
Mechanical
Schaltfunktion
Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Geeignet für
Linearer Antrieb mit Säulen
Netzspannung (Angabe)
Max. 50V AC/DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Kabelstecker
M20x1,5
Mit Anschlusskabel
Nein
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C