Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Endschalter Typ: 2594 Serie: SGE985 2xP+F SB3.5-E2 Aluminium IP65 Geeignet für: Linearer Antrieb mit Säulen DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600752
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SGE985
Typ
2594
Ausführung
Näherungsschalter
Schalter Modell
P+F SB3.5-E2
Schalter Typ
PNP
Schaltfunktion
Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Geeignet für
Linearer Antrieb mit Säulen
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Leckstrom
100 mA
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
Schraubklemme
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Kabelstecker
M20x1,5
Mit Anschlusskabel
Nein
Mit Konsole
Ja
Antrieb Anschlussnorm
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Konsole
Edelstahl 304
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C