Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Taschenlampe LED Flash mini

  • ERIKS:12740583
  • Hersteller:35.102
Image 1
LED-Taschenlampe FLASH Mini

Ausführung: Wasserdichte, robuste und leistungsstarke LED-Taschenlampe, mit Fokusfunktion für gebündelte Ausleuchtung zwischen 10° und 70°.



Lieferung inkl. 3 Micro-Batterien AAA/LR03.
Zur Liste hinzufügen

12,69 €/ Stückexkl. MwSt

14,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP
Leuchtmittel
LED
Länge
93.5 mm
Durchmesser
28 mm
Brenndauer
10 h