Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Stableuchte LINE LIGHT 120 1000Lumen

  • ERIKS:12740595
  • Hersteller:35.222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT

Ausführung: Besonders schlanke Stableuchte mit spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C.

Anwendung: Zur Umsetzung individueller Anforderungen in der Beleuchtung in Industrie und Handwerk. Auswahl der Stableuchten in den gewünschten Längen des Netzteils gemessen an der benötigten Wattzahl je Leuchte oder Leuchtenverbund, Netzkabel zum Verbinden der einzelnen Elemente sowie Stecker.

Zur Liste hinzufügen

247,91 €/ Stückexkl. MwSt

290,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP
Leuchtmittel
LED
Lampenleistung
10 W
Länge
1234 mm
Durchmesser
25 mm