Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Akku-Kompaktleuchte SLIM 100Lumen + 250-500Lumen

  • ERIKS:14055678
  • Hersteller:03.5612
Image 1
Akku-LED-Handleuchte SLIM

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, 3 in 1, Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe. Der Lampenkopf ist um 270° schwenkbar. Am Lampenrücken sind einziehbare Aufhängehaken und starke integrierte Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8 V/2800 mAh.
Zur Liste hinzufügen

91,25 €/ Stückexkl. MwSt

106,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP