Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Akku-Handleuchte UNIFORM 175L/250-500Lumen

  • ERIKS:13032097
Image 1
Akku-LED-Handleuchte UNIFORMAusführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung, mit oberem Spotlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Magnetfuß ist schwenkbar. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,8V/3000 mAh und 230-VAC-Akku-Ladestation.
Zur Liste hinzufügen

94,20 €/ Stückexkl. MwSt

110,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP