Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Akku-Handleuchte MINIFORM 75/100-200Lumen

  • ERIKS:13634821
  • Hersteller:35404
Image 1
Akku-LED-Handleuchte MINIFORM

Ausführung: Besonders schmales (13 mm) Gehäuse aus Kunststoff mit Gummimantel, ideal für Hemd- und Hosentaschen. Starke, aufladbare COB LED-Arbeitsleuchte für gleichmäßige Ausleuchtung. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken ist ein großer Aufhängehaken und ein Magnet für eine optimale Befestigung angebracht. Der Griff hat einen Rahmen, der als Ständer verwendet werden kann. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1600 mAh.
Zur Liste hinzufügen

72,45 €/ Stückexkl. MwSt

84,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP