Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte STAR 500-1000Lumen

  • ERIKS:13579014
  • Hersteller:35620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Akku-LED-Arbeitsleuchte STAR

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Griff ist verstellbar und kann entweder als Handgriff oder Ständer verwendet werden, direkt montierbar am Stativ. Magnet im Handgriff zur Befestigung an Metallflächen, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Ladegerät, USB-Ladekabel und Li-Ion-Akku 3,7 V/5200 mAh.

Hinweis: Mit integrierter Powerbank-Funktion, zum Laden von z. B. Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten.

Zur Liste hinzufügen

122,67 €/ Stückexkl. MwSt

143,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP