Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku

  • ERIKS:14591779
  • Hersteller:90430350
Image 1
Akku-LED-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT

Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss.

Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku.



Abstrahlwinkel 360°. MIt Haken zum Aufhängen und Stativaufnahme.


Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.
Zur Liste hinzufügen

256,54 €/ Stückexkl. MwSt

300,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SCANGRIP