Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting 80-1 hp

  • ERIKS:23545111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,29 €/ Meterexkl. MwSt

124,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SBR
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 80-1
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 80-1
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1" in
ANSI
80-1
ISO-Referenzmodell
16A-1
Material
Stahl
Ausführung
Simplex