Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting 160-3

  • ERIKS:23544574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

832,69 €/ Meterexkl. MwSt

974,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SBR
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 160-3
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 160-3
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
2" in
ANSI
160-3
ISO-Referenzmodell
32A-3
Material
Stahl
Ausführung
Triplex