582,87 €/ Meterexkl. MwSt
681,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SBR |
Serie | Maxtop |
Typ | ANSI 160-2 |
Serie | Maxtop |
Typ | ANSI 160-2 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 2" in |
ANSI | 160-2 |
ISO-Referenzmodell | 32A-2 |
Material | Stahl |
Ausführung | Duplex |