Eriks
SBR

SBR Maxtop sbr ketting 140-2

  • ERIKS:23544559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

421,34 €/ Meterexkl. MwSt

492,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SBR
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 140-2
Serie
Maxtop
Typ
ANSI 140-2
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Teilung
1.3/4" in
ANSI
140-2
ISO-Referenzmodell
28A-2
Material
Stahl
Ausführung
Duplex