Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Ventilaufsatz Serie: KB Typ: 3055 Grauguss Material Handrad: ABS 1" (25)- 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10053492
  • Hersteller:9632001137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders manuell betätigt, Gusseisen Kopfstück type KB (gerader Durchgang Typ), mit einem Kunststoff- oder Gusseisenhandrad.

Anwendungsbereich:
  • Saunders type KB (gerader Durchgang Typ) Membranventil mit einer Gummimembran (Typ 3062).
  • Allgemeine und (petro-) chemische Prozessindustrie.
  • Schleifmittel.
Besonderheiten:
  • Auch erhältlich in gesicherter Ausführung mit O-Ring – Typ 3056.
  • Auch erhältlich mit Schließvorrichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAUNDERS
Serie
KB
Typ
3055
Anwendung
Industrie
Ausführung
Deckel
Geeignet für Typ
KB (Freier Durchfluss)
Geeignet für
Gummi Membran
Material
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nenninnendurchmesser Ventil
1" (25) - 1.1/2" (40)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Mit Stellungsanzeige
Ja
Anschluss Druckstück
Gewindeende
Material Handrad
ABS