150,00 €/ Stückexkl. MwSt
175,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 150,00 € | - |
5+ | 127,50 € | 15.00% |
10+ | 120,00 € | 20.00% |
25+ | 112,50 € | 25.00% |
50+ | 105,00 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAINT-GOBAIN |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Bohrungsdurchmesser | 68 mm |
Material Dichtlippe | PTFE |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -53 bis 232 °C |
Typ | 11 |
Mit Staublippe | Ja |