163,50 €/ Stückexkl. MwSt
191,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 163,50 € | - |
10+ | 153,69 € | 6.00% |
25+ | 143,88 € | 12.00% |
50+ | 130,80 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAFLOK |
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Coupler Saflok drehbar |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN50 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Betriebsdruck | 246 psi |