Eriks
SAFLOK

SAFLOK Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove SAFLOK C/RK 38 drehbar, Edelstahl mit Schlauchstutzen 38 für Klemmschalen, mit Sicherheitshebelarm

  • ERIKS:11538257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,25 €/ Stückexkl. MwSt

159,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

136,25 €

-

10+

128,07 €

6.00%

25+

119,90 €

12.00%

50+

109,00 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Coupler Saflok drehbar
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi