122,00 €/ Stückexkl. MwSt
142,74 €inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 122,00 € | - |
10+ | 114,68 € | 6.00% |
25+ | 107,36 € | 12.00% |
50+ | 97,60 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAFLOK |
Typ | DBW/SAF |
Typ | GMV-GCS-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 60.3 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 3.9 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Mutterteil Saflok |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |