Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK Typ D 3" Edelstahl/NBR Innengewinde BSPP 3"

  • ERIKS:11538431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

202,75 €/ Stückexkl. MwSt

237,22 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

202,75 €

-

10+

190,59 €

6.00%

25+

178,42 €

12.00%

50+

162,20 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
D/SAF
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung