90,50 €/ Stückexkl. MwSt
105,89 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 90,50 € | - |
10+ | 85,07 € | 6.00% |
25+ | 79,64 € | 12.00% |
50+ | 72,40 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAFLOK |
Typ | D/SAF |
Material | AISI 316 |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Mutterteil Saflok |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |