Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK DBW 3/4" RVS/NBR , Stumpfschweißung 3/4"

  • ERIKS:12307216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,25 €/ Stückexkl. MwSt

85,70 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,25 €

-

10+

68,86 €

6.00%

25+

64,46 €

12.00%

50+

58,60 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
DBW/SAF
Typ
GMV-GCS-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
26.7 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar