88,50 €/ Stückexkl. MwSt
103,55 €inkl. MwSt
186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 88,50 € | - |
10+ | 83,19 € | 6.00% |
25+ | 77,88 € | 12.00% |
50+ | 70,80 € | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAFLOK |
Typ | DBW/SAF |
Typ | GMV-GCS-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 33.4 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 3.4 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Mutterteil Saflok |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |