Eriks
SAFLOK

SAFLOK Kupplung Cam & Groove SAFLOK DBW 1.1/2" RVS/NBR , Stumpfschweißung 1.1/2"

  • ERIKS:12307220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,75 €/ Stückexkl. MwSt

110,86 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

94,75 €

-

10+

89,07 €

6.00%

25+

83,38 €

12.00%

50+

75,80 €

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Typ
DBW/SAF
Typ
GMV-GCS-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
48.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.7 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Mutterteil Saflok
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar