Eriks
SAFLOK

SAFLOK Hebel ERITITE komplett aus Edelstahl 3"-5"

  • ERIKS:11150561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,98 €/ Stückexkl. MwSt

8,17 €inkl. MwSt

734 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,98 €

-

10+

6,62 €

5.13%

25+

6,27 €

10.26%

50+

5,73 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SAFLOK
Material
Edelstahl
Kupplungsgrösse
3" - 5"
Mit Arretierung
Ja