561,39 €/ Stückexkl. MwSt
656,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAF-FRO |
Ausführung | PW8 |
Max. Temperatur | 120 °C |
Innenbreite | 72 mm |
Innenhöhe | 470 mm |
Innenlänge | 72 mm |
Gewicht | 5 kg |
Primärspannung | 230 V |
Leistung | 130 W |