




575,00 €/ Stückexkl. MwSt
672,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SAB |
Typ | 11096 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1050 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 190 mm |
Mit Filterelement | Nein |
Strömungsrichtung | Horizontal |
Entlüftungsschraube | Ja |
Entleerungsanschluss | Ja |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Ablassschraube | Messing |
Material Entlüftungsschraube | Messing |
DN | DN50 |
B | 100 mm |
H1 | 180 mm |
H2 | 230 mm |
H3 | 335 mm |
L | 190 mm |
S | 480 mm |
Gewicht | 13 kg |