Eriks
S & S

S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung unter dem Kegel R50 federschliessend PN40 DN15

  • ERIKS:12267663
  • Hersteller:4050770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
S & S
Serie
7032
Typ
197
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN15
Anschluss Größe
DN15
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
3.1 m³/h
Schließdruck
27 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
R50
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
50
Steuerdruck
10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
Ohne
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4571
Material Spindel
1.4571
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Messing, verchromt
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -30 bis 170 °C
Umgebungstemperatur
von -30 bis 60 °C
DN
DN15
Antrieb
R50
c
1/8" BSP
ØD
62 mm
H
169 mm
L
130 mm
Gewicht
3.2 kg