Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | S & S |
Serie | 7032 |
Typ | 197 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN20 |
Anschluss Größe | DN20 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 6.5 m³/h |
Schließdruck | 16 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | R50-3 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 50 |
Steuerdruck | 10 bar |
Luftanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Endkontakte | Ohne |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4571 |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Deckel | 1.4408 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Messing, verchromt |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -30 bis 170 °C |
Umgebungstemperatur | von -30 bis 60 °C |
DN | DN20 |
Antrieb | R50 |
c | 1/8" BSP |
ØD | 62 mm |
H | 174 mm |
L | 150 mm |
Gewicht | 4 kg |