Eriks
S & S

S & S Absperrventill Typ 197 Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel R80 federschliessend PN40 DN50

  • ERIKS:12267661
  • Hersteller:4050764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
S & S
Serie
7032
Typ
197
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN50
Anschluss Größe
DN50
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
40 m³/h
Schließdruck
14 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
R80
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
80
Steuerdruck
10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
Ohne
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4571
Material Spindel
1.4571
Material Deckel
1.4408
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Messing, verchromt
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -30 bis 170 °C
Umgebungstemperatur
von -30 bis 60 °C
DN
DN50
Antrieb
R80
c
1/4" BSP
ØD
98 mm
H
378 mm
L
230 mm
Gewicht
11 kg