Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | S & S |
Serie | 7010 |
Typ | 211 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" (32) |
Anschluss Größe | 1.1/4" BSPP (32) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 21 m³/h |
Schließdruck | 5.1 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | R50 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 50 |
Steuerdruck | 5,8 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/8" (6) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4571 |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Deckel | CC491K |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | PA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -30 bis 135 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 60 °C |