Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | S & S |
Serie | 7010 |
Typ | 201 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Bauform | Freistrom |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Anschluss Größe | 1" BSPP (25) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 90 mm |
Kegelform | Fester Kegel |
Kv-Wert | 16 m³/h |
Schließdruck | 22 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | R80 |
Typ Antriebs | Pneumatischer Kolben |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Durchmesser pneumatischer Antrieb | 80 |
Steuerdruck | 3,5 - 10 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Standanzeige | Ja |
Spindeldichtung | Dachmanchette |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Kegeldichtung | PTFE |
Material Kegel | 1.4571 |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Deckel | 1.4408 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Messing, verchromt |
Explosionsgeschützt | Nein |
Max. Viskosität | 600 mm²/s |
Mediumtemperatur | von -30 bis 170 °C |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 60 °C |