Eriks
S & S

S & S Absperrventil schrägsitz Typ 201 Bronze/PTFE Anströmung unter dem Kegel pneumatisch R125 federschliessend PN16 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:12267713
  • Hersteller:4056526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
S & S
Serie
7010
Typ
201
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" (32)
Anschluss Größe
1.1/4" BSPP (32)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
24 m³/h
Schließdruck
16 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
R125
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
125
Steuerdruck
2,5 - 10 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
1.4571
Material Spindel
1.4571
Material Deckel
CC491K
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
600 mm²/s
Mediumtemperatur
von -30 bis 170 °C
Umgebungstemperatur
von -15 bis 60 °C