Eriks
S & B

S & B Schaltschrankschlüssel Double Key Box 20in1

  • ERIKS:14593268
  • Hersteller:55900045
Image 1
Schaltschrankschlüssel-Box

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen aus Zink-Druckguss und 1/4"-Bit-Aufnahme. Mit Doppelbit Schlitz 7 mm/Kreuzschlitz PH 2, Doppelbit TORX® T 20/T 25, Innensechskant 3 mm, stufenförmigem Innenvierkant 6–7–8–9–10 mm, Außenvierkant 6; 7–8 mm, Außendreikant 7; 8–9; 10 mm und Doppelbart 3–5 mm.

Zur Liste hinzufügen

48,66 €/ Stückexkl. MwSt

56,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
S & B