Eriks
RX

RX X-Verschraubung FFFF - 1/8

  • ERIKS:24200246
  • Hersteller:W89A-12258
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-X
Material
Messing, vernickelt
Form
X-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Max. Betriebsdruck
60 bar