Eriks
RX

RX T-Verschraubung MMM - 1”

  • ERIKS:24208552
  • Hersteller:W89A-12166
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

23,47 €/ Stückexkl. MwSt

27,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
ADPT-B-T
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Max. Betriebsdruck
60 bar