Eriks
RX

RX Reduziermuffe - 1/4 x 3/8

  • ERIKS:24202507
  • Hersteller:W89A-12506
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

3,11 €/ Stückexkl. MwSt

3,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
SLV-RED-B
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Max. Betriebsdruck
60 bar