Eriks
RX

RX Reduzierdoppelnippel mit zylindrischem Außengewinde - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24200099
  • Hersteller:W89A-12368
Image 1
Material: Messing, vernickelt
Zur Liste hinzufügen

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RX
Serie
W89A
Typ
NIP-B-RED-P
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Max. Betriebsdruck
60 bar